Länge = 685mm Breite = 7,9 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 304 Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 50 UV-Beständigkeit = Nein Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C ...
Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss, Typ=1235037, Betriebstemperatur, max.=538 °C, Betriebstemperatur, min.=-80 °C, Breite=4.6 mm, Länge=360 mm, Zugfestigkeit=1.12 kN, Farbe Kabelbinder=Stahl...
Kabelbinder Maße (L x B): 360 x 7,9 mm Kugelverschluss Material: Edelstahl (AISI 316) Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C Spezifikation: UL 94 V2 Verpackungseinheit: 100 Stück
Kabelbinder Maße (L x B): 521 x 7,9 mm Kugelverschluss Material: Edelstahl (AISI 316) Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C Spezifikation: UL 94 V2 Verpackungseinheit: 100 Stück
Kabelbinder Maße (L x B): 679 x 7,9 mm Kugelverschluss Material: Edelstahl (AISI 316) Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C Spezifikation: UL 94 V2 Verpackungseinheit: 100 Stück