Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder UBN 8,8x1168 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-171764
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     069379
EAN/GTIN:
     4006209693797
Suchbegriffe:
Kabelbinder
fischer kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Der schwarze Kabelbinder UBN ist aus UV-stabilisierendem Material.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8,8 x 1168 mm
Bandbreite:
8,8 mm
Bündeldurchmesser:
max. 340 mm
Ausführung:
außenverzahnt | ohne Dübel
Bandlänge:
1.168 mm
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Vibrationsfest:
Ja
Werkstoff (ETIM):
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
UV stabilisiertes Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2010.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7878*
€ 1,0059*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,8282*
€ 1,0582*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,066*
€ 1,356*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1167*
€ 1,4267*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3031*
€ 1,6531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0059*
€ 1,19702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9559*
€ 1,13752
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9478*
€ 1,12788
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7878*
€ 0,93748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 100,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.