- ideal zur farblichen Sortierung von z.B. Strom-, Audio-, Videokabeln - ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schlauche usw. ofter fixiert, gebundelt oder befestigt werden sollen- Kunststoffstreifen...
Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detekti...
aus Polyamid 6.6, Flammschutz nach UL 94-V2 Industriestandard, 100 Stück aus Polyamid 6.6, UL geprüft, Flammschutz nach UL 94V-2, max. Zugbelastung 50kg, VPE 100 Stück.
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder CCT ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV...
Kabelbinder sw, 7,6x299 U71X 2272HDFür die Bündelung von Kabeln und Rohren in chemisch aggressiven Umgebungen in Innen- und Außeninstallationen. Beständig gegenüber Chemikalien. UV-beständig. Eigen...
Unsere halogenfreien detektierbaren Kabelbinder mit eingebundenem Eisenoxid und HACCP-Zulassung werden vor allem von der Getränke- Lebensmittel- und Tierfutterindustrie sowie in der pharmazeutische...
Kabelbinder, Typ=FS-160CW-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Dicke=1.4 mm, Länge=160 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbinderm...
Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung Deh...