Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf...
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder In schwarz und natur erhältlich Je nach Werkstoff für Innen- oder Außenanwendungen geeignet PA66HS für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen Durch ...
Länge = 200mm Breite = 7,9 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Tintenrollerspitze Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C Verhalten im Brandfall =...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Einfache Montage, werkzeugfrei Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Schützt vor eindringend...
Kabelbinder der MLT-Serie aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) Einfaches und effektives Verschlusssystem Verschluss ist bedingt wieder lösbar Polyesterbeschichtung zur Vermeidung von Kontaktkorrosi...
Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
NORMAFIX� CTNORMAFIX Kabelbinder befestigen Kabel sicher in elektrischen Installationen, Industrieverkabelungen, im Automobilvereich, etc. Hergestellt aus PA 6.6. Widersteht extremen Temperaturen u...
Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Ausgezeichnete Beständigkeit Die Kabelbinder zeichnen sich durch ihre...