Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00228
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00228
EAN/GTIN:
     5022660344572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
165.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,054*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1556*
€ 0,1852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1262*
€ 0,1502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,0951
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,07164*
€ 0,08525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 845,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.