Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateu...
Kabelbinder, Typ=RND 475-00899, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=286 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbind...
Der Wiederöffnungsbinder LRT bietet neben der hohen Abbindefestigkeit von 535 N eine Rückschlauföse. Das überstehende Bandende kann durch diese Öse geführt werden. So wird das Band gegen versehentl...
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in unbeschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Da...
2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm Für Kanten von 1 - 3...
491049, Kabelbinder 4,5 x 430 mm, Natur SELFIT - Serie Inhalt = 100 Stück Hergestellt aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdur...