- ideal zur Anbringung z.B. auf leicht gekrummten oder nicht ganz ebenen Oberflachen - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. am Boden, an Gerateruckseiten usw. - Platz fur ein Kabel bis 1...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
GGK 1812 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Stein-Grau GGK 1812 Leitungsführungskanal LFG 15x15 Leitungsführungskanal LFG 15x15, Abmessungen: H 14,5 mm x B 15 mm x L 2000 mm, aus Kunsts...
Leitungsschutz-Kanal 30 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit V...
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit drei Kabelkanälen wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gum...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 3 Kabel wie Bild-, Date...