Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexibler Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 180 x 6 x 1 cm, PVC, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220983
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220983
EAN/GTIN:
     4047443508492
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- ideal zur Anbringung z.B. auf leicht gekrummten oder nicht ganz ebenen Oberflachen - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. am Boden, an Gerateruckseiten usw. - Platz fur ein Kabel bis 10 mm Durchmesser - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- Kabel verstecken: der Kanal ist ideal zur Verlegung auf dem Fusboden, aber auch nach Bedarf universell an Wand oder Sockel montierbar - optisch ansprechende, halbrunde und kaum auftragende Kabelfuhrung (Hohe nur 10 mm), z.B. fur unauffallige Kabelverlegung, um Stolperfallen zu vermeiden - einfache Montage mithilfe des mitgelieferten doppelseitigen Klebebands - individuell kurzbar: einfach auf die gewunschte Lange zuschneiden Lieferumfang: - 1 Flexkanal
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
730.24 g
Hohe:
23 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Lange:
6 x 180 cm
Farbton:
Grau
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
1 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, hama kabelkanal grau, installationskanal, installationskanal grau, Kunststoff, Kabel, Organisation, Nagelschelle, Flexibel, Montage, Installation, Kabelschlauch, PVC, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Kabelmanagement, Kabelorganizer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,62*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,64*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.