Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelkanal, 3 Stuck, selbstklebend, eckig, 100 x 2,1 x 1 cm, PVC, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220981
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220981
EAN/GTIN:
     4047443508430
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 3 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und kann bei Bedarf schnell abgenommen werden - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- Kabel verstecken: egal ob an der Wand, am Sockel oder auf dem Fusboden – der Kanal ist universell einsetzbar - optisch ansprechende, flache und kaum auftragende Kabelfuhrung (Hohe nur 10 mm), z.B. fur unauffallige Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern - einfache Montage mithilfe der selbstklebenden Ruckseite (3M-Klebestreifen) - flexibel und robust: der Kabelkanal aus PVC lasst sich leicht verlegen; Kurzen, Abwinkeln oder Bohren mit handelsublichen Werkzeugen moglich - optimal geeignet fur Stromkabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, Videokabel, Audiokabel, Telefonkabel, SAT Kabel, Antennenkabel, Lautsprecherkabel, Toslinkkabel, HDMI-Kabel usw. Lieferumfang: - 3 PVC-Kabelkanale (je 100 cm)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
330.44 g
Hohe:
113 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Lange:
2,1 x 100 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
1 cm
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, kabelkanal 3 meter, installationskanal, hama kabelkanal, Kunststoff, Kabel, Organisation, Nagelschelle, Montage, Installation, Kabelschlauch, PVC, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Kabelmanagement, Kabelorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,62*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,64*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.