Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Lieferung als 2,0-m-Stücke, Bodenkanal, BDK1875.1, Kleinhuis Bodenkanal, mit Deckel und zwei Trennwänden. Kombinierbar mit Elektroinstallationskanälen.
Leitungsführungskanal B40xH40mm LF 400400 grLeitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitun...
Heidemann 09956 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Grau Kabelkanal Grau 30x15 mm Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 m...
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
Lieferung in Stücken à 2 Meter Länge, Kabelkanäle Typ SES GN. Mit Lamellenstegen und zwei Sollbruchbereichen am Lamellensteg und Boden, gut montierbar, sehr guter Halt des Deckels, formstabil, kein...
Fußbodenkanal 48 x 14 mm, mit 3 getrennten Kammern, PVC, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis +60 °C, für nachträgliche, problemlose Verlegung von Elektro- oder Telekommunikationsleitungen, ...
GGK 1812 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Stein-Grau GGK 1812 Leitungsführungskanal LFG 15x15 Leitungsführungskanal LFG 15x15, Abmessungen: H 14,5 mm x B 15 mm x L 2000 mm, aus Kunsts...
- ideal zur Anbringung z.B. auf leicht gekrummten oder nicht ganz ebenen Oberflachen - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. am Boden, an Gerateruckseiten usw. - Platz fur ein Kabel bis 1...
Kabelführungskanäle für 42HE Netzwerk- und Serverschränke Produktvorteile: Einfache Montage in jedem DIGITUS 42HE Netzwerk- und Serverschrank ab 800 mm Breite. Vertikale, geordnete Kabelführung neb...