Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 1812 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246729-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     1812
EAN/GTIN:
     4018475202740
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
GGK 1812 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Stein-Grau

GGK 1812 Leitungsführungskanal LFG 15x15

Leitungsführungskanal LFG 15x15, Abmessungen: H 14,5 mm x B 15 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe: Lichtgrau 7035, zertifiziert nach DIN EN 50085-2-1, Leitungsführungskanal zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus Oberteil (komplett übergreifend) und Unterteil, Unterteil gut zugänglich und ausreichend Volumen zum Einlegen der Kabel. Weitere Leitungsführungskanal-Systemkomponenten: Inneneck, Außeneck, Endstück und Flachwinkel. Richtungsänderungen sind mit den Formteilen elegant möglich, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Bodenlochung
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
GGK
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, GGK, 1812, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 4,08*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 23,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 14,11*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 9,25*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.