Die HMF Kabelführungsleiste bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglicht ein sauberes Kabelmanagement. Hochwertiger Kabelkanal zum horizontalen Rangieren von Patchkabeln innerhalb des Ser...
Kabelkanal Kunststoff schwarz flexibel max. Höhe 1200mm flexibel, einfache und schnelle Montage führt Kabel geschützt von der Fussbodensteckdose zur Tischplatte ideal für höhenverstellbare Tischges...
1,8m | Selbstverlöschendes PVC | NF-Feuerbeständig mit M1-Bewertung Dieser 1,8m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabe...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln mit einem kleinem Durchmesser, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose...
Mit dem Starterset des innovativen Kabelkanals System M in Weiß sorgen Sie für eine geordnete Kabelführung von zu langen Stromkabeln. Im Vergleich zu herkömmlichen Kabelkanälen befinden sich bei di...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
• Führt Kabel geschützt von der Fußboden-Steckdose zur Tischplatte · Beliebig verlängerbar · Einfache und schnelle Montage · Kunststoff Aluminium Optik Set besteht aus: · 1 Stück Kabelkanal · 1 Stü...
Kanal LF 25025 lgrLeitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanaluntertei...
Kabelkanäle Aluminium in zwei Längen: 1100 mm & 1600 mm Material: hochwertiges Aluminium Auf Wunschmaß (selber) kürzbar Erweiterbar mit Adapter für eine saubere Eckmontage bzw. Abzweigung der Kabel...
Mini-Installationskanal • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ...
Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterun...
SIVACON, Universalträger für 19 Komponenten, f. Kabelkanal, Hut-, C-Schiene, Lampe, 2HE, verzinkt Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. Der modulare Systembaukasten...
Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -32mm, 5,0m Der hochflexible und weiche Gewebeschlauch schützt und bündelt zuverlässig Ihre Kabel und schont empfindliche Oberflächen. Legen ...