Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6247194
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247194
EAN/GTIN:
     4012195691006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5840 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,38*
€ 20,68
pro Meter
ab 4 Meter
€ 16,70*
€ 19,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,03*
€ 19,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,50*
€ 18,45
pro Meter
ab 40 Meter
€ 15,18*
€ 18,06
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 12,75*
€ 15,17
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248332
ab € 72,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248344
ab € 8,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249792
ab € 32,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248328
ab € 56,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248336
ab € 72,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249762
ab € 27,0935*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249865
ab € 29,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247472
ab € 21,459*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248340
ab € 108,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249880
ab € 6,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.