Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterun...
KABELBRÜCKE 2K GERADE MIT 2-KANAL JE 28X30MM WALTHER Kabelbrücke 2K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 1000 x 250 x 48mm (LxBxH) Achslast bis 9t Verbindungs-Zapfen integriert: JA 2 Kan...
Kabelbrücke BASIC, zum Aufrollen, 10 Meter Kabelbrücken eignen sich für unterschiedlichste Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufszentren, auf Messen oder Veranstaltungen. Die K...
Der Kabelkanal für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz bietet eine komfortable und sichere Möglichkeit, lose Kabel gut zu verlegen. Dazu wird der Kabelkanal an Ablageböden mit einer Breite ...
Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -32mm, 5,0m Der hochflexible und weiche Gewebeschlauch schützt und bündelt zuverlässig Ihre Kabel und schont empfindliche Oberflächen. Legen ...
Kabelkanal Kunststoff schwarz flexibel max. Höhe 1200mm flexibel, einfache und schnelle Montage führt Kabel geschützt von der Fussbodensteckdose zur Tischplatte ideal für höhenverstellbare Tischges...
Die HMF Kabelführungsleiste bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglicht ein sauberes Kabelmanagement. Hochwertiger Kabelkanal zum horizontalen Rangieren von Patchkabeln innerhalb des Ser...
SIVACON, Universalträger für 19 Komponenten, f. Kabelkanal, Hut-, C-Schiene, Lampe, 2HE, verzinkt Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. Der modulare Systembaukasten...
1,8m | Selbstverlöschendes PVC | NF-Feuerbeständig mit M1-Bewertung Dieser 1,8m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabe...
Kabelkanäle Aluminium in zwei Längen: 1100 mm & 1600 mm Material: hochwertiges Aluminium Auf Wunschmaß (selber) kürzbar Erweiterbar mit Adapter für eine saubere Eckmontage bzw. Abzweigung der Kabel...