Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal Kunststoff schwarz flexibel max. Höhe 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal Kunststoff schwarz flexibel max. Höhe 1200mm
Kabelkanal Kunststoff schwarz flexibel max. Höhe 1200mm
Artikel-Nr.:
     4708-5157520
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     66300020000
EAN/GTIN:
     8022543081713
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal Kunststoff schwarz flexibel max. Höhe 1200mm

flexibel, einfache und schnelle Montage führt Kabel geschützt von der Fussbodensteckdose zur Tischplatte ideal für höhenverstellbare Tischgestelle
Weitere Informationen:
Fuss-ø:
150 mm
Höhe:
1 - 1'200 mm
L/B/H:
- / - / 1-1'200 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kabelkanal
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
247
€ 9,50*
ab € 21,44*
€ 30,09*
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 38,74*
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 47,55*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.