Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 7006 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 7006 Kabelzubehör
Hagor 7006 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13553486
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     7006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Kabelkanäle Aluminium

in zwei Längen: 1100 mm & 1600 mm

Material: hochwertiges Aluminium

Auf Wunschmaß (selber) kürzbar

Erweiterbar mit Adapter für eine saubere Eckmontage bzw. Abzweigung der Kabelwege

Passend für jedes Kabelvolumen

Farben: Weiß, Silber, Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.