Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal B 60025B gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-35946056
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6002507030B
EAN/GTIN:
     4012740102858
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal B 60025B gr

Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 60x25mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1255 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, hager verdrahtungskanal bxh 20x65, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
26
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 14,40*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,5978*
€ 16,4878*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 12,78*
€ 18,10*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 13,48*
€ 19,02*
Lager 3518
26
pro Packung
€ 65,00*
ab € 23,09078*
€ 26,80078*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Packungen
€ 26,80078*
€ 31,89293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,09078*
€ 27,47803
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,54539* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Packungen
Mindestbestellmenge: 26 Packungen ( entspricht € 696,82028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.