| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353061 Herst.-Nr.: 698-019-2 EAN/GTIN: 4006918136127 |
| |
|
| | |
| für den Außenbereich aus schwarzem Gummi, mit gelber Abdeckung · robuste Ausführung · Tragkraft auch für schwere LKW (nicht für Gabelstapler geeignet) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Kanäle à 31 mm | Gewicht: | 7,5 kg | Breite: | 250 mm | Länge: | 1000 mm | passend für Schlauchgröße: | bis 30 mm Außen-Ø | Material: | Gummi | Kabel-Ø: | 2 St. à 31 mm | Höhe: | 50 mm | Marke: | ADMIRAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,95* | € 53,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,16* | € 53,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,43* | € 54,56* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 39,63* | € 54,85* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,44* | € 55,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|