Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach ...
Für den Maschinenbau. Keine Bodenlochung. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960°C; nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010). Mechanische Sicherheit: Schlagfestigkeit IK07. Elekt...
Statten Sie Ihre ERGO-T 2.0 Schreibtische mit einem praktischen Kabelkanal aus. Die horizontale Kabelführung sorgt dafür, dass der Kabelsalat von PC, Monitor und Co. gut verdeckt und ordentlich unt...
Kabelkanal SCT Stahl grau Unterschiedliche Körpergrößen, Sitz- oder Steharbeitsplatz, das Tischgestell 4-LEG STRONG passt sich perfekt jeder Arbeitssituation an. Die vestärkte Mechanik sorgt für ei...
Kabelkanal mit Aluminiumabdeckung ermöglicht "unsichtbare" Kabelverlegungen und wird selbst zum Gestaltungselement ( z.B. Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern) - ...
• Horizontaler Kabelkanal für LegaDrive Systems Tischgestelle · Montage an Tischgestell oder unter Tischplatte · Breitenvariabel 1040 - 1840 mm · Breitenverstellbar im 50 mm Raster · Kabelwanne kla...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, gegen Mineralöle und pflanzliche Öle, gegen Alkohol und aliphatische Kohlenwasserstoffe Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung, Ø 6,5 mm, Abstand 125...
Kanal rws 40x60 RAL9010 HKL4060.3Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für eine Trennwand, ei...