Infrarot Thermometer. Kunststoff. Temperaturmessbereich -20 °C ~ 320 °C, mit Laservisier, für HACCP Überwachung geeignet, umschaltbar zwischen °C und °F, automatische Abschaltung nach 6 Sekunden, C...
Der Temperaturscanner HL Scan kontrolliert die Temperatur des Werkstücks mittels LED-Strahl. Bei Über- und Unter-schreiten der zulässigen Temperatur warnt ein akustisches und optisches Signal. Für ...
Pyrometer TP7 Multipunkt Laser Professionelles Infrarot-Thermometer mit Multipunkt-Lasertechnik Das professionelle Pyrometer TP7 mit praxisoptimiertem deutschen Industriedesign ist 100 % Trotec und...
Infrarot-Thermometer mit Pistolengriff. Laserpointer für punktgenaue Ausrichtung und große LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Misst in Celsius und Fahrenheit. Messbereich: -38 °C bis +520 °C (-...
Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur Anwendung in den Bereichen Haushalt, Hobby und Beruf Messdauer: 1 Sekunde Abmessungen: 91 x 36 x 14 mm (L x B x H) Gewicht: 50 g Bedienungsanlei...
Kunzer Infrarot-Thermometer -50 - +400 °C Infrarotthermometer -50°C bis +400°C °C/°F wählbar Laserpointer Automatische Abschaltung Berührungslose Temperaturmessung für verschiedene Anwendungen im A...
Infrarot Thermometer. Kunststoff. Temperaturmessbereich -32 °C ~ 535 °C, im Etui, mit Laservisier, für HACCP Überwachung geeignet, umschaltbar zwischen °C und °F, automatische Abschaltung nach 6 Se...
Laserpointer - Temperaturanzeige in °C oder °F - großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (weiß) - Data-Hold-Funktion - automatische Abschaltung (20 Sekunden) - Achtung: Dieses Gerät ist ein L...
Lebensmittel-Thermometer BP5F Das Infrarot Lebensmittel-Thermometer verfügt über einen Infrarotsensor bzw. einen Einstech-Temperaturfühler, welche Temperaturmessungen schnell und zuverlässig mit ei...
Temperaturmessgerät PCE-JR 911 Datenlogger PCE-JR 911 | berührungslosen Temperaturmessung | integriertem Drucker Mit dem Datenlogger - Infrarotthermometer erhalten Sie ein Messgerät, mit dem Sie vi...