Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessgerät PCE-JR 911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessgerät PCE-JR 911
Temperaturmessgerät PCE-JR 911
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-JR 911
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-JR 911
EAN/GTIN:
     4250348701657
Suchbegriffe:
Datenlogger
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Temperaturmessgerät PCE-JR 911

Datenlogger PCE-JR 911 | berührungslosen Temperaturmessung | integriertem Drucker

Mit dem Datenlogger - Infrarotthermometer erhalten Sie ein Messgerät, mit dem Sie vielseitige Messaufgaben perfekt erledigen können. Einerseits können Sie berührungslos die Temperatur von Körpern direkt messen und ablesen, auf der anderen Seite können Sie die Messwerte aber auch intern im Infrarotthermometer speichern und bei Belieben über die RS-232-Schnittstelle zu einem PC oder Laptop übertragen. Das Messgerät verfügt weiterhin über eine Datenlogger-Funktion, d.h. Sie stellen die Aufzeichnungsrate am Gerät ein und lassen es vor Ort messen (z.B. eine Woche lang).

Nach einer solchen Messreihe können die Daten zu einem PC übertragen und ausgewertet werden. Zudem ist in dem Infrarotthermometer ein kleiner Drucker integriert. So können Sie die Messwerte auch direkt vor Ort ausdrucken. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, bis zu 99 Messstellenbezeichnungen zu vergeben. So können Sie die Messwerte eindeutig zuordnen. Natürlich lassen sich am Messgerät die Emissionsgrade, je nach zu messender Materialoberfläche), einstellen (zwischen 0,3 und 1,0). Der sichtbare Laserstrahl hilft bei der genauen Anvisierung des Zieles.

Dieses Infrarotthermometer findet aufgrund der grossen Funktionsvielfalt Verwendung in allen Industriezweigen, in der Lebensmittel- und Transportbranche sowie in der Forschung und Entwicklung. Das Messgerät wird immer werkseitig kalibriert ausgeliefert. Zusätzlich ist es aber auch nach ISO laborkalibrierfähig und zertifizierbar. Das umfangreiche, bereits in der Grundausstattung mitgelieferte Zubehör, macht das Gerät multifunktional einsetzbar. Optional ist aber weiteres Zubehör, wie etwa ein Stativ (sehr sinnvoll bei Langzeitaufnahme), ein USB-Adaper sowie Ersatzpapierrollen bestellbar.

Mittels der mitgelieferten englischen Software u. dem PC-Kabel können die im Gerät gespeicher- ten Messdaten zum PC oder Laptop übertragen und dort ausgewertet werden. Die Daten liegen als Kolonne oder Grafik vor. Sie können auch in andere Tabellenkalkulationsprogramme, wie z.B. MS Excel transferiert werden. Online-Messungen (Messung und Direktübertragung der Daten zum PC) sind ebenfalls möglich.

Technische Spezifikation
Messbereich
-40 ... +500 °C
Auflösung
0,1 °C
Genauigkeit
±2 % vom Messwert oder ±2 °C
(immer der höhere Wert gilt)
Emissionsgrad
0,3 ... 1,0 (einstellbar)
Messfleckverhältnis
8:1
Ansprechzeit
0,2 s
Speicher
1200 Daten in 4 x 99 Datensätzen
Schnittstelle
RS-232 (Konverter für USB als
optionales Zubehör)
Logging-Rate
(einstellbar)
Drucker
Thermodrucker (integriert),
38 mm breit, für Thermopapier 28 x 30 mm
Display
Matrix LCD Display
Versorgung
4 x 1,5 V AA Batterien (im Lieferumfang)
oder 1 x 9 V Adapter (optionales Zubehör)
Abmessungen
208 x 70 x 53 mm
Gewicht
260g
Weitere Suchbegriffe: Laserthermometer, Pyrometer, Temperaturlogger, pce instruments datenlogger, ir thermometer, Messtechnik Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 447,32*
€ 513,28*
Frei Haus
ab € 444,13*
€ 513,30*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,79*
€ 560,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,32*
€ 532,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.