| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29577279 Herst.-Nr.: DEM100 EAN/GTIN: 5410329597344 |
| |
|
| | |
| - Laserpointer - Temperaturanzeige in °C oder °F - großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (weiß) - Data-Hold-Funktion - automatische Abschaltung (20 Sekunden) - Achtung: Dieses Gerät ist ein Laserprodukt Klasse 2 (Ausgangsleistung < 1 mW, Wellenlänge 650 nm). Blicken Sie niemals direkt in den Laserstrahl, um permanente Augenschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen: Merkmale | Temperaturmesseinheit | F, °C | | Temperaturmessbereich | -50 - 330 °C | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Temperaturmessbereich | -58 - 626 °F | | Genauigkeit | 4 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 88.5 mm | | Tiefe | 36 mm | | Höhe | 134 mm | | Gewicht | 130 g | Akku/Batterie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Bildschirm | Anzeigen-Formfaktor | Rechteckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |