Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Digital-Infrarot-Thermometer 72360L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Digital-Infrarot-Thermometer 72360L
SW-STAHL Digital-Infrarot-Thermometer 72360L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821644
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     72360L
EAN/GTIN:
     4033592031936
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
SW-STAHL Digital-Infrarot-Thermometer SWS 72360L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72360L
Werksnummer:
SWS 72360L
Gewicht netto Kg:
0,224000
Gewicht brutto Kg:
0,224000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-72360L
Produktart:
Digital-Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.