Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser
TROTEC Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP7 Multipunkt Laser
Artikel-Nr.:
     C7527-3510003012
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510003012
EAN/GTIN:
     4052138018125
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Pyrometer TP7 Multipunkt Laser

Professionelles Infrarot-Thermometer mit Multipunkt-Lasertechnik

Das professionelle Pyrometer TP7 mit praxisoptimiertem deutschen Industriedesign ist 100 % Trotec und als Gebrauchsmuster geschützt.

Neben der einzigartigen äußeren Optik kann das TP7 auch mit seiner internen Technik punkten. Ein Distanzfaktor von 40:1 ermöglicht präzise Messergebnisse auch bei kleinen Objekten in weiter Entfernung.

Durch den hohen Temperaturmessbereich von -50 °C bis +1.000 °C und das berührungslose Messprinzip eignet sich das robuste TP7 somit ideal für Temperaturmessungen an schwer zugänglichen, heißen, beweglichen oder gefährlichen Messstellen.

Präzise auf den Multipunkt gebracht

Wie Sie es von einem professionellen IR-Thermometer erwarten, ist das TP7 mit vielen praxisorientierten Funktionen ausgestattet, zum Beispiel der Möglichkeit materialspezifischen Einstellung des Emissionsgrades, Maximalwert-Anzeige oder Dauermessung.

Besonders hervorzuheben ist hier die innovative Multipunkt-Lasertechnik des TP7. Statt entweder nur das Messziel mit Einzellaser oder lediglich den Messflächendurchmesser per Doppellaser darzustellen, fusioniert der Multipunkt-Laser des TP7 beide Technologien zur gleichermaßen einfachen wie genauen Erfassung des Messobjekts:

Während ein zentraler Ziellaser den Messpunkt anzeigt, visualisieren zusätzliche acht Laser die Randpunkte der Messfläche, was Ihnen präzise Messungen in kürzester Zeit ermöglicht.

Praktische Alarmanzeige durch Displayfarbwechsel

Eine weitere zeitsparende Funktion des TP7 ist der alarmgestützte Farbwechsel der Displaybeleuchtung. Im Gerät können benutzerdefinierte Alarmgrenzwerte für je einen unteren wie oberen Messwert eingegeben werden. Sobald der eingestellte Grenzwert unterschritten wird, blinkt das Display blau, und bei Überschreitung rot. Zusätzlich ertönt sowohl bei Über- als auch Unterschreitung ein akustisches Alarmsignal.

Durch die intuitive Farbanzeige ist schon auf den ersten Blick klar, ob die gemessene Temperatur im voreingestellten Zielwertbereich liegt, wodurch sich auch große Bereiche zügig durchmessen lassen, ohne auf jeden einzelnen Messwert achten zu müssen.

Vorteile für die Praxis:

  • Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
  • Optische Auflösung 40:1
  • Berührungslose Oberflächentemperaturmessung von -50 °C bis +1.000 °C
  • Multipunkt-Laserzielhilfe zur gleichzeitigen Anzeige von Messpunkt und Messflächendurchmesser
  • Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 frei einstellbar
  • High-Low-Alarmanzeige durch Displayfarbwechsel plus Alarmton
  • Hintergrundbeleuchtbares Display
  • Autoabschaltung
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster

Technische Daten:

Genauigkeit

  • ± 2,5 °C bei -50 °C bis 20 °C
  • ± 1% bei 21 °C bis 300 °C
  • ± 1,5% bei 301 °C bis 1.000 °C

 

  • Optische Auflösung (D:S): 40:1
  • Kleinster Messfleck: 25,4 mm @ 762 mm
  • Messbereich: -50 °C bis +1.000 °C
  • Ansprechzeit: < 150 ms
  • Spektrale Empfindlichkeit: 8 ~ 14 µm
  • Laserklasse: Klasse 2 (II)
  • Wellenlänge: 630 ~ 670 nm
  • Leistung: <1 mW
  • Display: LCD, monochrom
  • Umgebungsbedingungen (Betrieb): 0 °C bis 50 °C, 10% bis 90% r.F.
  • Umgebungsbedingungen (Lager): -10 °C bis 60 °C, < 80% r.F. (nicht kondensierend)
  • Energieversorgung: 9 V IEC 6LR61

 

  • zuschaltbarer Multi-Laser
  • Temperaturmaßeinheit-Umschaltfunktion °C / °F
  • Alarmfunktion akustisch
  • Abschalt-Automatik
  • Alarmfunktion mit benutzerdefinierten Grenzwerten
  • Anzeigenauflösung 0,1 °C
  • Alarmfunktion optisch durch verschiedenfarbige LCD-Beleuchtung (rot/grün/blau)
  • Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1,0
  • hintergrundbeleuchtbare LCD-Anzeige
  • Maximalwert-Anzeige
  • Messwerthaltefunktion
  • Dauermessfunktion
  • Abmessungen (L x B x H): 160 x 49 x 122 mm
  • Gewicht: 224 g
  • Gehäuse: Kunststoff

Lieferumfang: Pyrometer TP7, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer trotec, ir thermometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, Infrarot, Thermometer, Infrarotthermometer, Laser, Temperatur, Messgerät, TP 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.