Wärmebildkamera GTC 400 C, Mit der Wärmebildkamera GTC 400 C Professional werden Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle gemessen und sichtbar gemacht und die Ergebnisse einfach dokumentiert. Mi...
Steinel 007690 Temperaturscanner Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel Temperaturscanner Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst di...
Milwaukee 2225-20 Spannungsdetektor mit Laserthermometer Breiter Messbereich von 12 -1000V, AC Sicherheitsklasse CAT IV 1000 V Infrarot-Laserthermometer mit einem Messbereich von -30°C bis 250°C Gu...
Messbereich -50 ~ +1300 °C, Ablesung 0,1 °C, max. Fehlertoleranz ±2,0 / ±2 %, Wiederholgenauigkeit ±1,0 °C, Messoptik 16:1, Artikel-Abmessung 170 x 135 x 50 mm • In Pistolenform, mit Temperaturfühl...
Temperaturmessung durch Infrarot- oder Klappsonde. HACCP-Kontrollleuchten ermöglichen eine sofortige Erkennung von sicheren/unsicheren Temperaturen. Mit klappbarer 90 mm langer Edelstahlsonde. Mess...
Mit dem SCANTEMP 450 Infrarot-Thermometer kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Profi-Gerät hat einen großen Temperaturmessbereich von -60°C ...
Das neue Combo Kit für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker ist eine besonders attraktive Komplettlösung zur effizienten Fehlersuche und -behebung. Es enthält alle Zubehörteile, die HLK-Technike...