Mit diesem Paket konnen Elektriker und Klimatechniker Probleme schneller losen. Prufen Sie zunachst mit dem Infrarot-Thermometer auf uberhitzte elektrische Gerate, und gehen Sie dem Problem dann mi...
Teledyne FLIR MR77 | Berührungsloser Feuchtigkeitsmesser mit Infrarot-Thermometer und Bluetooth METERLiNK. Das All-in-One Feuchtigkeitsmessgerät MR77 von FLIR hilft Ihnen bei Ihren Feuchtigkeitsbes...
Temperaturmessbereich: -60°C bis +760°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) Genauigkeit: 2 % RoHS konform: Ja
Teledyne FLIR MR77 | Berührungsloser Feuchtigkeitsmesser mit rückführbarem NIST Kalibrierzertifikat mit Infrarot-Thermometer und Bluetooth METERLiNK. Das All-in-One Feuchtigkeitsmessgerät MR77 von ...
Infrarot-Thermometer, Typ=CATCTLT15CB3K, Auflösung=-999, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Reaktionszeit=150 ms, Temperaturmessbereich max.=600 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD...
Thermometer für Warmw.-Speicher VIH R 300, 500 und VIH S 300, 500 Messwertspeicher: false, Anzeige: analog, Schnittstelle: false, Messbereich: 0...120 °C, Messung der Differenztemperatur: false, Me...
Temperaturmessbereich: -30°C bis +500°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Genauigkeit: 1.8 % RoHS konform: Ja