Das VT02 Visuelle IR-Thermometer kombiniert die Benutzerfreundlichkeit eines Punkt-Thermometers mit den guten Anzeigeeigenschaften einer Wärmebildkamera und schafft damit eine völlig neue Produktka...
Temperaturmessbereich: -60°C bis +550°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) Genauigkeit: 2 % RoHS konform: Ja
Das BP21 überzeugt durch erstklassige Leistungsdaten in dieser Geräteklasse, zum Beispiel großer Temperaturbereich, optische Auflösung von 12:1, ein materialspezifisch einstellbarer Emissionsgrad u...
Wärmebildkamera GTC 600 C, Schnelles und einfaches Auffinden von Temperaturunterschieden, sogar im Außenbereich – die Bosch Wärmebildkamera GTC 600 C Professional bietet eine detaillierte Visualisi...
Marsden FT3010 berührungsloses Infrarot-Thermometer Überprüfen Sie Ihre Körpertemperatur einfach, sicher und hygienisch mit diesem medizinisch zertifizierten berührungslosen Infrarot-Stirnthermomet...
Temperaturmessbereich: -20°C bis +400°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Genauigkeit: 1.8 % RoHS konform: Ja
Steinel 007690 Temperaturscanner Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel Temperaturscanner Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst di...
SCHNEIDER Thermometer, Infrarot -40° bis +280 °C Infrarot-Thermometer mit Einsteckfühler. ++ Zum Messen der Oberflächen- undKerntemperatur ++ Max.-Min.-Funktion ++ Messbereich Einstechfühler 40°C ~...
Zentrale Produktmerkmale - Einfaches Messen von Oberflächen- und Raumtemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit - Schnelles Auffinden von Wärmebrücken und schimmelgefährdeten Stellen - Einfache Handhabung...