Racon® premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet....
passendes Handtuchpapier, 2-lagig, 140 m, mit Adapter, 6 Rollen/VE HINWEIS: Diese Rolle passt nur auf die Spender die Sie bei uns erwerben oder erworben haben. Das weiße Adapterstück der Rolle ist ...
Fripa Handtuchrolle, 2-lagig, hochweiß, 140 m Tissue, 100% Zellstoff, nicht perforiert, Breite: 203 mm, Länge: 140 m, Innendurchmesser: 40 mm, für Fripa-Spender 2340037 (552 2001) Die Abbildung zei...
Handtuchrolle universal, Recyclingpapier verklebt 140 m, 2-lagig, hochweiß, 5 cm Sonderhülse. Breite 19 cm, Durchmesser 18,5 cm. 6 Rollen je Karton. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendu...
Racon® premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet....
Bieten Sie eine praktische und einheitliche Waschraumerfahrung mit Hostess Waschraumprodukten, die für kosteneffiziente Qualität am Arbeitsplatz konzipiert sind. Hostess NATURA Handtücher in Rollen...
Handtuchrolle aus Recyclingpapier verklebt, ca. 140 m, 6 Rollen je Gebinde, Breite: 21 cm, Duchmesser: 20 cm, Farbe: weiß, 2-lagig, Außenabwicklung. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendu...
satino by wepa Handtuchrolle Super Soft, 2-lagig, 140 m hochweiß, 100% Zellstoff, mit Waffelprägung, Breite: 198 mm, Länge: 140 m, Innendurchmesser: 40 mm (317140) Die Abbildung zeigt eventuell ein...
Tapira Handtuchrolle Plus, 2-lagig, weiß, 140 m 100% Zellstoff, mit Waffelprägung, Breite: 198 mm, Länge: 140 m, Innendurchmesser: 40 mm (07730019) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
2-lagig, weiß, Zellstoff, 6 Rollen á 140 m (840 m insgesamt), Breite 20 cm, Rollendurchmesser 19 cm, Kerndurchmesser 3,9 cm, zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln, zertifiziert mit dem EU Ecolab...
Handtuchrolle aus Recyclingpapier verklebt, 2-lg., 140 m, 40 g/qm, 6 Rollen je Karton, Farbe: weiß, Breite: 20 cm, Durchmesser: 20 cm,, Kern 39 mm. Außenabwicklung. Preiswerte Alternative zum Origi...
Die Handtuchrollen bestehen zu 100% aus Zellstoff, sind geprägt und besitzen einen Kerndurchmesser von 50 mm. Des weiteren sind die Handtuchrollen in der Farbe hochweiß erhältlich, 2-lagig und verl...
Die Handtuchrolle besteht zu 100% aus Zellstoff, ist geprägt und besitzen einen Kerndurchmesser von 50 mm. Diese Handtuchrollen haben die Farbe hochweiß und sind 2-lagig. Die Maße der Handtuchrolle...
Dieses Set besteht aus: 1x Handtuchrollenspender Fripa halbautomatisch Autocut Rollenhandtuchspender mit Abreißstopp alle 24 cm 6x Handtuchrollen je 140 m 2-lagig 6 Rollen/Paket, Außenabwicklung, 1...
Mit den weißen Handtuchrollen Mini und Maxi können Sie Ihre Hände und Oberflächen abtrocknen. Ideal für den täglichen Bedarf in Waschräumen, Kantinen, Café-Küchen, Werkstätten, Lagerräumen etc. ! D...
Rollendurchmesser: 19 cm Hülsendurchmesser: ca. 4 cm Format: 19,7 cm x 140 m Material: Zellstoff Sie erhalten bei diesem Angebot 44 Großpackungen mit je 6 Rollen/Paket (264 Rollen).
Der halbautomatische Rollenhandtuchspender besitzt einen Abreißstopp alle 24 cm. Kein Mehrverbrauch durch zu leicht nachrutschendes Papier. Der Spender überzeugt durch form- schönes Design aus hoch...