| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET234552 Herst.-Nr.: 2356008, 5522001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der halbautomatische Rollenhandtuchspender besitzt einen Abreißstopp alle 24 cm. Kein Mehrverbrauch durch zu leicht nachrutschendes Papier. Der Spender überzeugt durch form- schönes Design aus hochwertigem Kunststoff. Der System Handtuchrollenspender ist ein geschlossenes System durch einen geschützten Rollenadapter. Nach herrausziehen des Handtuchs folgt automatisch ein neues Handtuch und somit ist keine Spenderberührung notwendig. Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 1,40 m Spenderunterkante vom Boden. Die Maße des Spenders betragen: 320 x 335 x 220 mm Zusätzlich zum Spender erhalten Sie 6 Fripa System-Hand- rollen. Zweilagiges hochweißes Tissue, nicht perforiert 100 Prozent Zellstoff, Maße ca 140 m x 20 cm. Weitere Informationen: | | Art: | Handtuchrollenspender im SET | Material: | Kunststoff | Füllmenge bis: | 140 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, fripa handtuchrollen weiß 20 cm x 140 m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Fripa, Handtuchrollenspender, Rollenspender, Putztuchspender, Fripa Autocut, Handtuchhalter, Universalrollenspender, Fripa Spender, Rollenpapierspender, Papierrollenspender, Rollenhandtuchspender, Papierhandtücher, Falthandtücher |
| | |
| |