Überall dort, wo Deine Hände mit hohen Temperaturen in Berührung kommen, ist dieser Feuerhandschuh das ideale Hilfsmittel. Ob beim Grillen, Kochen und Backen, am Kamin oder beim Wechseln der heißen...
Der Ofenhandschuh Backfauster ist aus einem Schlingengeweben aus Baumwolle und Frottee gefertigt und ist durch die extra starke Strickart sehr robust. Der Fäustling besitzt eine verstärkte Handinne...
tepro Garten 8333 Silikon Grillhandschuh Grün Silikon Grillhandschuhe 1 Paar Set bestehend aus 2 Handschuhen Optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze Hitzebeständig bis zu 230° C Mit dem ideale...
1 VE = 2 Stück, 19 x 59 cm, Nähte im Rautenmuster Zusammensetzung: 100% Baumwoll-Frottee 330 g/m² Futter: Vlies Zum Schutz beim Kontakt mit bis zu 250 °C heißen Back-, Koch- und Grillutensilien. He...
extra starke Ausführung, Material: 85% Baumwolle, 15% Polyester - Baumwoll-Segeltuch - extra stark - CE Kategorie CAT 1 - Farbe: natur - 10 Paar im Polybeutel
Koch-/Backhandschuh-Paar lang Mit diesem robusten Koch-/Backhandschuh haben Sie in der Küche alles fest im Griff. Der Handschuh ist aus Rindvollleder gefertigt und misst ca. 36x16 cm. Die Qualität ...
Backhandschuhe - kurze Stulpe - Standard - Länge x Breite x Höhe 34,0 x 20,0 x 3,5 cm - natur - Baumwolle Backhandschuhe kurze Stulpe - Standard Baumwolle natur Länge x Breite x Höhe 34,0 x 20,0 x ...
HYGOSTAR Silikon-Handschuh "HEATTEC", hellblau mit Baumwollfutter, rechts & links tragbar, Länge: 400 mm mit Stulpe, Länge: 300 mm ohne Stulpe, waschbar bis 40 Grad, lange Stulpe schützt auch den U...
Für Heißes vom Herd oder Backofen – der Topfhandschuh Tia Der Topfhandschuh Tia stammt aus der schönen, umfangreichen Textilserie Tia und ist hochwertig verarbeitet. Mit Hilfe der gleichfarbigen Au...
WENKO Topfhandschuhe Silikon Grau, 1 Paar Der graue Topfhandschuh mit weißen Punkten im praktischen 2er Set von WENKO bietet höchsten Schutz vor Verbrennungen und gewährt gefahrlosen Umgang mit hei...
Der Ofenhandschuh Bako Faust besitzt ein Schlingengewebe, bestehend aus Baumwolle und Frottee. Der Handschuh verfügt über eine Stulpe, die sowohl Schutz für die Hand als auch für den Unterarm gewäh...
Ob Sie einen Spieß vom Grillrost nehmen, ein Blech aus dem Ofen holen oder einen heißen Topf von der Herdplatte heben möchten: Um sich die Finger zu verbrennen, reicht meist schon eine unachtsame B...
Der Ofenhandschuh Bako Faust besitzt ein Schlingengewebe, bestehend aus Baumwolle und Frottee. Der Handschuh verfügt über eine Stulpe, die sowohl Schutz für die Hand als auch für den Unterarm gewäh...