Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Koch-/Backhandschuh-Paar lang 36 cm by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Koch-/Backhandschuh-Paar lang 36 cm by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Koch-/Backhandschuh-Paar lang 36 cm by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21709
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21709
EAN/GTIN:
     4008033217095
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Koch-/Backhandschuh-Paar lang

Mit diesem robusten Koch-/Backhandschuh haben Sie in der Küche alles fest im Griff. Der Handschuh ist aus Rindvollleder gefertigt und misst ca. 36x16 cm. Die Qualität ist gemäß EN 388, 4344, 407 zertifiziert. Dadurch bietet der Handschuh einen Schutz vor Verletzungen duch Hitze bis zu 350 Grad Celsius. Dieser Koch-/Backhandschuh ist als 2er-Set erhältlich, so dass Sie mit beiden Händen fest zupacken können ohne sich zu verbennen! Der Handschuh darf nicht maschinell gereinigt werden. Von der Vernwendung von Spülmittel wird abgeraten. Im nassen Zustand kann die Schutzwirkung vermindert sein. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Maße:
360 mm | 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, backhandschuhe fackelmann, backhandschuh, Rinderleder, Handschuhe, Backzubehör, Topfhandschuh, Grillhandschuh, Grill, hitzebeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,11*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,63*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,22*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,70*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,80*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,60*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,41*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.