Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backfauster Baumwoll-Segeltuch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Backfauster Baumwoll-Segeltuch
Artikelbild: Backfauster Baumwoll-Segeltuch
Artikel-Nr.:
     380-2321850
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2321850
EAN/GTIN:
     4250348951540
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
extra starke Ausführung, Material: 85% Baumwolle, 15% Polyester
- Baumwoll-Segeltuch
- extra stark
- CE Kategorie CAT 1
- Farbe: natur
- 10 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle|Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, backhandschuh, Backfauster, Baumwoll-Segeltuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,201* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2361501
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.