Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A500510 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe 1 Stück(e) Schwarz Baumwolle 250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A500510 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe 1 Stück(e) Schwarz Baumwolle 250 °C
Bartscher A500510 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe 1 Stück(e) Schwarz Baumwolle 250 °C
Bartscher A500510 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe 1 Stück(e) Schwarz Baumwolle 250 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95356668
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A500510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
300 mm
Dicke
35 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Produkttyp
Ofenhandschuhe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle
Hitzebeständig bis zu
250 °C
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
250 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.