Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: grafikkarten lüfter nvidia
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Grafikkarten Lüfter

  Grafikkarten Lüfter  (35 Angebote unter 27.603.686 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grafikkarten Lüfter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grafikkarten Lüfter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Cooler Master
CMI-GA241-EU
ab € 79,46*
pro Stück
 
 Stück
Watercool Kühler für Grafikkartenspeicher (2 Angebote) 
Watercool - Kühler für Grafikkartenspeicher - Aluminium - Schwarz (Packung mit 8)
k.A.
68001
ab € 12,18*
pro 8 Stück
 
 Packung
HP
698214-001
ab € 44,35*
pro Stück
 
 Stück
Watercool 68002 Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz (2 Angebote) 
Dieses Set umfasst 12 Passivkühlkörper für die RAM-Bausteine aktueller Grafikkarten. Die Kühler sind 5mm hoch und verfügen über eine Kühlrippenform, welche die Oberfläche vergrößert. Gefertigt sind...
k.A.
68002
ab € 12,44*
pro 12 Stück
 
 Packung
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau (4 Angebote) 
Bringen Sie mit den SAPPHIRE ARGB-Fans etwas Farbe auf Ihre Grafikkarte. Entwickelt für die NITRO+ RX 6000 Grafikkartenserie, sehen diese 3 ARGB-Fans nicht nur fantastisch aus, sondern verbessern a...
Sapphire
4N004-06-20G
ab € 27,82*
pro Stück
 
 Stück
Inter-Tech V-31G Chipset Kühler 5 cm Schwarz, Blau (1 Angebot) 
Stylischer, aktiver Chipsatz-Kühler mit leisem 50x50x10mm Lüfter und 3-poligem Stecker
Inter-Tech
88885142
ab € 9,66*
pro Stück
 
 Stück
AVC Grafikkartenlüfter 65mm BASA0710R2U P008 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Aktiv: ja Größe in mm: 65 Hot-Plug: nein Typ: Grafikkartenlüfter Kabellänge: 16,5 cm Hinweis Hinweis: Bitte Prüfen Sie Ihre Revision vom Lüfter P/N BASA0710R2U, BASA0710R...
AVC
BASA0710R2U
ab € 22,34*
pro Stück
 
 Stück
MSI
GEFORCE GT 1030 2GHD4 LP OC
ab € 65,08*
pro Stück
 
 Stück
Raijintek
0R10B00223
ab € 93,14*
pro Stück
 
 Stück
ASUS 13NR0760P02011 Notebook-Ersatzteil Ventilator (1 Angebot) 
ASUS 13NR0760P02011. Typ: Ventilator, Markenkompatibilität: ASUS, Kompatibilität: FX516PC, FX516PE, FX516PM, FX516PR
Asus
13NR0760P02011
ab € 37,68*
pro Stück
 
 Stück
Grafikkartenkühler/Lüfter für Quadro FX1100, FX1300 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Aktiv: ja Hot-Plug: nein Typ: Grafikkartenkühler inkl. Lüfter Kompatibilität nVidia Quadro FX1100, nVidia Quadro FX1300 Lieferumfang inkl. Kühlkörper
ProLink
ab € 22,28*
pro Stück
 
 Stück
HP
P27095-B21
ab € 47,51*
pro Stück
 
 Stück
Asus
13NR01N0P09111
ab € 36,54*
pro Stück
 
 Stück
nVidia Grafikkartenkühler Quadro 4000 Black 094-0034-000 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Aktiv: ja Hot-Plug: nein Typ: Grafikkartenkühler inkl. Lüfter P/N 094-0034-000 Kompatibilität Quadro 4000 Black Lieferumfang inkl. Schrauben, inkl. Kühlkörper, inkl. 1 Lü...
NVIDIA
094-0034-000
ab € 72,44*
pro Stück
 
 Stück
Sapphire 4N004-03-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 9,5 cm Transparent (4 Angebote) 
Bringen Sie mit den SAPPHIRE ARGB-Fans etwas Farbe auf Ihre Grafikkarte. Entwickelt für die NITRO+ RX 5700 Grafikkartenserie, sehen diese 3 ARGB-Fans nicht nur fantastisch aus, sondern verbessern a...
Sapphire
4N004-03-20G
ab € 24,78*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Grafikkarten Lüfter
^

Grafikkartenkühler für eine effiziente Kühlung

Leistungsfähige aktuelle Grafikkarten gehören zu den größten Wärmeerzeugern in jedem PC. Neben der GPU (Graphics Processing Unit), also dem Grafikprozessor, ist auch der auf der Grafikkarte befindliche Speicher ein nicht zu unterschätzender Wärmeemittent. Nicht selten wandeln Hochleistungs-Grafikprozessoren mehr als 50 Watt in Verlustleistung um. Daher ist eine sehr effiziente Kühlung der Grafikkarten notwendig - insbesondere dann, wenn diese überwiegend anspruchsvolle Aufgaben wie beispielsweise 3D-Berechnungen zu bewältigen haben.
Da vor allem bei diesen hoch spezialisierten und äußerst leistungsfähigen Komponenten die herkömmliche Kühlung meist nicht mehr ausreicht und auch die Platzverhältnisse im Computergehäuse eine wichtige Rolle bei der Erlangung eines betriebssicheren Klimas spielen, empfiehlt sich in vielen Fällen eine zusätzliche Kühlung für Grafikkarten.

Integrierte aktive Grafikkartenkühler

Spezielle Grafikkartenkühler werden zu konkurrenzfähigen Konditionen in verschiedensten Ausführungen angeboten. Integrierte Modelle kühlen dabei nicht nur die GPU selbst, sondern gleichzeitig auch den in aller Regel in unmittelbarer Nähe der GPU auf der Grafikkarte befindlichen Speicher. Sie bestehen aus einem großen Kühlkörper mit Lamellen aus einem effizient wärmeleitenden Metall wie Aluminium oder Kupfer sowie meist zwei darauf angebrachten Ventilatoren zur Wärmeabführung.
Kleinere Modelle bestehen teils nur aus einem einzigen Lüfter, der auf einem weniger voluminösen Kühlkörper angebracht ist und direkt auf der GPU aufgesetzt wird. Dabei wird zwischen dem Grafikprozessor und dem Kühlkörper so genannte Wärmeleitpaste aufgetragen, die dazu beiträgt, die Wärmeableitung zu maximieren. Der Kühlkörper wird in der Regel mit Hilfe eines Klemmmechanismus fest auf dem Grafikprozessor fixiert, so dass er nicht verrutschen oder bei der Montage nach unten abfallen kann.
Die Lüfter dieser Modelle rotieren meist mit Umdrehungsgeschwindigkeiten von weniger als 3.000 U/Min. und verfügen über Gleitlager, so dass sie ein nur sehr geringes Betriebsgeräusch erzeugen.

Passive Kühler

Ist aus Platzgründen oder wegen der Geräuschentwicklung der Einbau eines großen aktiven Kühlers in ein Computergehäuse nicht möglich, sind auch passive Grafikkartenkühler erhältlich. Diese können entweder - zur Kühlung von weniger leistungsfähigen Komponenten - aus einem einfachen Kühlkörper mit Lamellenblock bestehen, oder aber bei anspruchsvolleren Aufgaben aus einem Kühlkörper mit einer so genannten Heatpipe. Diese besteht aus einem Rohrsystem innerhalb des Kühlkörpers, das mit einem Fluid (in der Regel Ammoniak oder Wasser) gefüllt ist und durch die Rohre bei Wärmeentwicklung zirkuliert. Dabei nimmt das Fluid Abwärme auf und gibt sie in den Außenbereichen des Kühlkörpers wieder an die Umgebung ab. So kann ein zusätzlicher Kühleffekt erzielt werden ohne einen elektrisch betriebenen Lüfter.
Vorteile der passiven Grafikkartenkühler sind ihre absolute Geräuschlosigkeit und ihre deutlich geringere Bauhöhe gegenüber aktiven Kühlern. Zudem benötigen sie keinerlei elektrische Energie zum Betrieb.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.