Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Sapphire 4N004-06-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 93/100 mm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91984423
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     4N004-06-20G
EAN/GTIN:
     4895106290815
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Bringen Sie mit den SAPPHIRE ARGB-Fans etwas Farbe auf Ihre Grafikkarte. Entwickelt für die NITRO+ RX 6000 Grafikkartenserie, sehen diese 3 ARGB-Fans nicht nur fantastisch aus, sondern verbessern auch die Ästhetik Ihres Gaming-PCs. Mit zwei größeren 100x13.7mm-Lüftern und einem 93x13,5mm-Lüfter, die beide so anzusteuern sind, dass sie 16,8 Millionen Farben RGB-Beleuchtung liefern, verwendet dieser Satz transparenter Hochleistungslüfter zwei Kugellager für eine längere Lebensdauer und bietet sowohl einen verbesserten Luftstrom als auch eine Geräuschreduzierung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
100 x 100 x 13.7 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
93 x 93 x 13.5 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
93/100 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36.5 dB
Durchmesser Lüfter 2
93 mm
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
3600 RPM
Geräuschpegel Lüfter 2 (hohe Drehzahl)
36.5 dB
Lagertyp
Doppelkugellager
Kompatible Produkte
NITRO+ RX 6700 XT, NITRO+ RX 6800, NITRO+ RX 6800 XT, NITRO+ RX 6900 XT
Weitere Suchbegriffe: Grafikkartenkühler, grafikkarte sapphire, grafikkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.