Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CB55615 Herst.-Nr.: P27095-B21 EAN/GTIN: 190017503851 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 252.5 mm | | Tiefe | 287.3 mm | | Höhe | 134.9 mm | | Gewicht | 810 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Prozessor | | Typ | Kühlkörper/Radiator | | Kompatible Produkte | ProLiant DL380 Gen10+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,27* | € 63,45* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,50* | € 63,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 50,68* | € 66,56* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 56,15* | € 73,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 59,97* | € 78,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|