Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC NVIDIA 2 GB GDDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC NVIDIA 2 GB GDDR4
MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC NVIDIA 2 GB GDDR4
MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC NVIDIA 2 GB GDDR4
MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC NVIDIA 2 GB GDDR4
MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC NVIDIA 2 GB GDDR4
MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC NVIDIA 2 GB GDDR4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101121920
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE GT 1030 2GHD4 LP OC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
304 g
Tiefe
38 mm
Höhe
69 mm
Breite
150 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
544 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR4
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1189 MHz
CUDA-Kerne
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1430 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
2
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Design
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: Grafikkartenkühler, GeForce, nVidia Geforce, msi geforce, geforce, geforce passiv, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.