Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
RAIJINTEK MORPHEUS 8069 Kühlkörper/Radiator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109190193
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R10B00223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper/Radiator
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
AMD® RADEON RX 6800 / 6900 / XT NVIDIA® GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
595 g
Weitere Suchbegriffe: Grafikkartenkühler, Kühlkörper, grafikkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.