Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watercool 68002 Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Watercool 68002 Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz
Watercool 68002 Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz
Watercool 68002 Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24769894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     68002
EAN/GTIN:
     4251312600853
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Dieses Set umfasst 12 Passivkühlkörper für die RAM-Bausteine aktueller Grafikkarten. Die Kühler sind 5mm hoch und verfügen über eine Kühlrippenform, welche die Oberfläche vergrößert. Gefertigt sind sie aus schwarz eloxiertem Aluminium. Für eine einfache Montage sind beidseitig selbstklebende Wärmeleitpads in Industriequalität im Lieferumfang enthalten. Die Kühler sind nur für eine Verwendung auf VGA RAM-Bausteinen vorgesehen. Eine Verwendung auf anderen Bauteilen, wie z.B. GPU oder Spannungswandlern kann die Hardware irreparabel beschädigen und erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr! Bitte beachten Sie das alle Reste von Kleber, Wärmeleitmitteln oder ähnlichem vor Gebrauch von den RAM-Bausteinen entfernt wird. Sollte dies nicht beachtet werden, kann die Klebekraft und/oder Klebedauer beeinträchtigt werden und die Kühler im Betrieb abfallen! Idieal zur Verwendung mit der HEATKILLER® GPU-X³ Core Serie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: Grafikkartenkühler, Kühlkörper, Passivkühler, grafikkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,48167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.