Strom = 250mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = Eaton Bussmann LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehä...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 216 Sicherungsstrom: 2 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (25-Jun...
Feinsicherung, 0034.1516, SCHURTER Die 0034.1516 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Strom = 1A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die Ker...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Produktpalette: 233 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 125 V Sicherungsstrom: 2 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Mittelträge SVHC: No SVHC (...
Feinsicherung, 0034.3117, SCHURTER Die 0034.3117 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Produktpalette: 216 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 5 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (25-Jun...
Feinsicherung, 0034.2516, SCHURTER Die 0034.2516 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Strom = 6.3A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die K...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 10A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für ...