Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0233002.MXP FEINSICHERUNG, MITTELTRÄGE, 2A, 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596617
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0233002.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 233
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Mittelträge
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 10 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0233002.MXP, 1596617, 159-6617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,539*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0729*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,949*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,564*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,15*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0488*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.