SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0034.3130, SCHURTER Die 0034.3130 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0034.2511, SCHURTER Die 0034.2511 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, aM, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Feinsicherung, 0034.3110, SCHURTER Die 0034.3110 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, gG, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Feinsicherung, 0034.1527, SCHURTER Die 0034.1527 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0034.3111, SCHURTER Die 0034.3111 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0034.1522, SCHURTER Die 0034.1522 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0001.2509, SCHURTER Die 0001.2509 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...