SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Produktpalette: 216 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 5 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (25-Jun...
Feinsicherung, 0034.2518, SCHURTER Die 0034.2518 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Strom = 1.25A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 218 Glaspatronensicherungen sind ideal für den Schutz von Geräten oder internen...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0001.1005, SCHURTER Die 0001.1005 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Strom = 20A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 326 UL. Littelfuse, Serie 326, 6,3 x 32 mm. Die 3AB-Slo-Blo-Sicherungen der ...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 12A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für ...
Produktpalette: 312 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 7 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (25-...
Feinsicherung, 0001.1014, SCHURTER Die 0001.1014 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Strom = 3.15A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 400 V dc, 500V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 477 Sicherung Standard = IEC 60127-2 Eaton Bussmann Serie AntiSurg...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Produktpalette: FST Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung SVHC: No S...