SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Produktpalette: 70-125-40 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 500 V Sicherungsstrom: 16 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Sehr flink SVHC: ...
Feinsicherung, 0034.1517, SCHURTER Die 0034.1517 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Produktpalette: FST Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 4 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung SVHC: No SV...
Feinsicherung, 0001.1014, SCHURTER Die 0001.1014 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 16A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für ...
Produktpalette: FST Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung SVHC: No S...
Feinsicherung, 0034.2517, SCHURTER Die 0034.2517 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Strom = 2A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den weltweiten Eins...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Feinsicherung, 0034.1526, SCHURTER Die 0034.1526 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Strom = 800mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-13 RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO biete...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...