Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.524 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 522.524 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 5 A
ESKA 522.524 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77708881
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
5 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
50 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS, VDE, cRUus
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.