Feinsicherung, 0034.3118, SCHURTER Die 0034.3118 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Strom = 1.6A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Glaspatronensicherungen sind ideal für den Schutz von Geräten oder internen Schaltkreise...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gPV, Un DC: 1000 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den S...
Feinsicherung, 0001.2514, SCHURTER Die 0001.2514 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Strom = 10A Sicherungsgröße = 14 x 51mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac Betriebsklasse = gR UL-Klasse = UL 248-13 Serie = Protistor Sicherung Standard = IEC 60269...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0001.2505, SCHURTER Die 0001.2505 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0034.1506, SCHURTER Die 0034.1506 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Strom = 20A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 440V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-13 RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO bietet ...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 20A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für ...
Feinsicherung, 0001.1006, SCHURTER Die 0001.1006 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Strom = 6.3A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-13 RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO bietet...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...