Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.3117


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.3117
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.3117
Artikel-Nr.:
     4502-43G616
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3117
EAN/GTIN:
     4099889088731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.3117, SCHURTER Die 0034.3117 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Zeitverzögerung * Geringes Ausschaltvermögen Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8793
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,681*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 3,43*
1 Tag
450
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,77*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 5,61*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,75*
€ 5,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
S506-1-R
ab € 0,192*
Ähnlich
Littelfuse
0218001.MXP
ab € 0,0579*
Ähnlich
Multicomp
MC000883
ab € 0,107*
Ähnlich
Multicomp
MP001616
ab € 0,092*
Ähnlich
Multicomp
MP006245
ab € 0,113*
Ähnlich
Multicomp
MP006247
ab € 0,0823*
Ähnlich
RS Pro
6109939
ab € 4,00*
Ähnlich
RS Pro
1784176
ab € 15,27*
Ähnlich
RS Pro
6685994
ab € 2,60*
Ähnlich
RS Pro
563558
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.