Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 50 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248924
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20250050
EAN/GTIN:
     4013960165555
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Fränkische Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 50 brüniert Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung Gewinde, Für Rohrdurchmesser nominal 50mm, Stahlrohr-Gewindemuffe, brüniert für Staro Gewinde-ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fränkische stahlrohr steckmuffe, stapa gewindemuffe, gewinde muffe stahl, Installationsrohr Muffe, Metallgewindemuffe, Muffe, Rohrmuffe, STAPA, STARO, Stahlpanzerrohr, Stahlrohr, Stahlrohrgewindemuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,20484*
€ 5,47484*
Lager 5382
19
1
€ 5,80*
ab € 4,43*
€ 6,48*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 6,094*
€ 7,854*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,2313*
€ 8,0313*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 5,96*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.