Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 100 x 100 x 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 100 x 100 x 5,0
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 100 x 100 x 5,0
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 100 x 100 x 5,0
Artikel-Nr.:
     5417F-33640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33640
EAN/GTIN:
     4034176998027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar. 
Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden. 

Anwendungsbereiche: 
  • Carportbau
  • Gartenhausbau 
  • Unterkonstruktion von Terrassen
  • Bau von Sonnendächern
  • Zum Bau von Vordächern

Vorteile:
  • Optisch ansprechend
  • Vielseitig einsetzbar
  • Made in Germany
  • Einfache Befestigung 
  • Stabile Verarbeitung 
Eigenschaften:
  • Höhe max.: 180
  • Höhe min.: 130
  • Dorndurchmesser: 20 mm
  • Bohrungen: 13 mm Bolzenlöcher
  • Plattengröße oben: 100 x 100 x 5 mm
  • Plattengröße unten: 100 x 100 x 5 mm
  • galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
5 mm
Höhe min.:
130 mm
Höhe max.:
180 mm
Gewindedurchmesser:
20 mm
Höhenverstellung:
130-180
höhenverstellbar:
ja
Grundplatte Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
13 mm
Grundplatte Breite:
100 mm
Anschlussplatte Länge:
100 mm
Anschlussplatte Breite:
100 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
mit Platte
Ausführung:
aufdübelbar
Tragkraft:
2,7 t
Weitere Suchbegriffe: Pfostenträger, gewindemuffe m20 stahl, pfostenlasche, gewinde muffe m20, Pfostentrtraeger mit Dorn, Pfostentraeger-mit-Dorn-hoehenverstellbar, pfostenträger mit dorn, Felix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.