| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15055279 Herst.-Nr.: 20250016 EAN/GTIN: 4013960165500 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 16 brüniert SM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Oberflächenschutz: | brüniert | Güte der Oberflächenbeschichtung: | sonstige | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Gewinde | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,97128* | € 1,37128* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,96* | € 1,57* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,22* | € 1,94* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 4,98* | ab € 1,423* | € 1,983* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,454* | € 2,024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|